Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7007-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 518,36/ stukexcl. btw

€ 627,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.4 kN
Statisch draaggetal
9.2 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min