Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7007-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:13549957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,54/ stukexcl. btw

€ 298,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar