€ 533,11/ stukexcl. btw
€ 645,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 19.3 kN |
Statisch draaggetal | 9.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 24000 tr/min |