Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7006-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,91/ stukexcl. btw

€ 291,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13.7 kN
Statisch draaggetal
6.4 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min