Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7006-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 490,95/ stukexcl. btw

€ 594,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13.7 kN
Statisch draaggetal
6.4 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min