Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7006-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,89/ stukexcl. btw

€ 283,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
14.4 kN
Statisch draaggetal
6.7 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min