€ 506,42/ stukexcl. btw
€ 612,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 14.4 kN |
Statisch draaggetal | 6.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 28000 tr/min |