Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7005-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 463,57/ stukexcl. btw

€ 560,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13.1 kN
Statisch draaggetal
5.6 kN
Grenstoerental vetsmering
30000 tr/min