Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7005-C-2RSD-T-P4S-DUM

  • ERIKS:14187089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 476,92/ stukexcl. btw

€ 577,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13.7 kN
Statisch draaggetal
5.9 kN
Grenstoerental vetsmering
34000 tr/min