€ 463,57/ stukexcl. btw
€ 560,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 13.7 kN |
Statisch draaggetal | 5.9 kN |
Grenstoerental vetsmering | 34000 tr/min |