Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7004-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14178855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,37/ stukexcl. btw

€ 270,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Statisch draaggetal
4.05 kN
Grenstoerental vetsmering
34000 tr/min