Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7003-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178332
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,32/ stukexcl. btw

€ 253,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.6 kN
Statisch draaggetal
3.5 kN
Grenstoerental vetsmering
45000 tr/min