€ 440,40/ stukexcl. btw
€ 532,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8.6 kN |
Statisch draaggetal | 3.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 45000 tr/min |