€ 429,87/ stukexcl. btw
€ 520,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 6.1 kN |
Statisch draaggetal | 2.41 kN |
Grenstoerental vetsmering | 53000 tr/min |