Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7001-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,18/ stukexcl. btw

€ 242,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
4.45 kN
Statisch draaggetal
1.75 kN
Grenstoerental vetsmering
53000 tr/min