Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7000-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14180234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,99/ stukexcl. btw

€ 245,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.95 kN
Statisch draaggetal
1.41 kN
Grenstoerental vetsmering
60000 tr/min