Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting B7000-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14104300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 197,36/ stukexcl. btw

€ 238,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar