Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71920-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626354
  • Fabrikant:4026677692290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 774,02/ stukexcl. btw

€ 936,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-C
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
23.5 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
20000 tr/min