Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71919-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626346
  • Fabrikant:4012801616836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 691,85/ stukexcl. btw

€ 837,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-E
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
22.5 kN
Statisch draaggetal
18.7 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min