Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71919-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626344
  • Fabrikant:4012801493437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 691,85/ stukexcl. btw

€ 837,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-C
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.9 kN
Statisch draaggetal
19.9 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min