€ 630,04/ stukexcl. btw
€ 762,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS719..-C |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 23.2 kN |
Statisch draaggetal | 18.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 15000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 22000 tr/min |