€ 559,10/ stukexcl. btw
€ 676,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS719..-E |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 20 kN |
Statisch draaggetal | 16 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 22000 tr/min |