Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71916-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626324
  • Fabrikant:4012801493345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 506,42/ stukexcl. btw

€ 612,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-C
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
15.5 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
26000 tr/min