Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71914-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626319
  • Fabrikant:4012801739085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 432,67/ stukexcl. btw

€ 523,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
12.2 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
26000 tr/min