Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71913-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:13251154
  • Fabrikant:4012802609189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 390,52/ stukexcl. btw

€ 472,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-E
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
9.3 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
28000 tr/min