€ 379,99/ stukexcl. btw
€ 459,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS719..-C |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Statisch draaggetal | 9.9 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 32000 tr/min |