Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71912-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626310
  • Fabrikant:4012801738965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 345,56/ stukexcl. btw

€ 418,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.6 kN
Statisch draaggetal
8.7 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
30000 tr/min