Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71912-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626305
  • Fabrikant:4012801987271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 724,84/ stukexcl. btw

€ 877,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13.4 kN
Statisch draaggetal
9.2 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
34000 tr/min