Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71911-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626303
  • Fabrikant:4012801738897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 315,37/ stukexcl. btw

€ 381,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-E
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.3 kN
Statisch draaggetal
8 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
32000 tr/min