Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71910-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626301
  • Fabrikant:4012801738811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,08/ stukexcl. btw

€ 342,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
9.4 kN
Statisch draaggetal
6.1 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
36000 tr/min