€ 262,94/ stukexcl. btw
€ 318,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS719..-E |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 9.1 kN |
Statisch draaggetal | 5.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 26000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 40000 tr/min |