Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71909-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626292
  • Fabrikant:4012801492928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 262,94/ stukexcl. btw

€ 318,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-C
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
9.6 kN
Statisch draaggetal
6 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
43000 tr/min