Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71908-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626287
  • Fabrikant:4026677420398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,61/ stukexcl. btw

€ 306,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-C
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
6.8 kN
Statisch draaggetal
4.3 kN
Grenstoerental vetsmering
32000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
48000 tr/min