€ 203,72/ stukexcl. btw
€ 246,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS719..-E |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 6.1 kN |
Statisch draaggetal | 3.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 32000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 50000 tr/min |