Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71907-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626282
  • Fabrikant:4012801738699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,72/ stukexcl. btw

€ 246,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-C
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
6.4 kN
Statisch draaggetal
3.8 kN
Grenstoerental vetsmering
36000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
56000 tr/min