Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71906-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626280
  • Fabrikant:4012801749251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,24/ stukexcl. btw

€ 227,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-E
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.6 kN
Statisch draaggetal
2.95 kN
Grenstoerental vetsmering
38000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
60000 tr/min