€ 188,24/ stukexcl. btw
€ 227,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS719..-C |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 5.9 kN |
Statisch draaggetal | 3.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 43000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 63000 tr/min |