Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71905-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626275
  • Fabrikant:4012801749190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,81/ stukexcl. btw

€ 217,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-E
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.65 kN
Statisch draaggetal
1.95 kN
Grenstoerental vetsmering
43000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
67000 tr/min