Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS71905-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626273
  • Fabrikant:4012801738675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,81/ stukexcl. btw

€ 217,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS719..-C
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar