€ 170,67/ stukexcl. btw
€ 206,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS719..-E |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 3.4 kN |
Statisch draaggetal | 1.63 kN |
Grenstoerental vetsmering | 53000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 80000 tr/min |