€ 167,18/ stukexcl. btw
€ 202,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS719..-C |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 2.6 kN |
Statisch draaggetal | 1.13 kN |
Grenstoerental vetsmering | 70000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 110000 tr/min |