€ 160,16/ stukexcl. btw
€ 193,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS719..-C |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 2.55 kN |
Statisch draaggetal | 1.04 kN |
Grenstoerental vetsmering | 75000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 110000 tr/min |