€ 145,40/ stukexcl. btw
€ 175,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS719..-C |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 6 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 1.79 kN |
Statisch draaggetal | 0.65 kN |
Grenstoerental vetsmering | 100000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 160000 tr/min |