Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7024-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626262
  • Fabrikant:4026677474339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.060,61/ stukexcl. btw

€ 1.283,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
46.5 kN
Statisch draaggetal
38.5 kN
Grenstoerental vetsmering
9500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
14000 tr/min