Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7024-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626261
  • Fabrikant:4012801738583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.060,61/ stukexcl. btw

€ 1.283,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
49.5 kN
Statisch draaggetal
40.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
16000 tr/min