Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7022-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626258
  • Fabrikant:4012801738569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 945,41/ stukexcl. btw

€ 1.143,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
45.5 kN
Statisch draaggetal
35.5 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
16000 tr/min