Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7020-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626254
  • Fabrikant:4012801492669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 797,90/ stukexcl. btw

€ 965,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
27 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min