Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7020-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626252
  • Fabrikant:4012801218795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 797,90/ stukexcl. btw

€ 965,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar