Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7018-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626247
  • Fabrikant:4026677982674
Image 1
Opslaan in lijst

€ 700,99/ stukexcl. btw

€ 848,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min