Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7018-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626241
  • Fabrikant:4012801492522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 680,61/ stukexcl. btw

€ 823,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
36 kN
Statisch draaggetal
26.5 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min